Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler aus Stahl, Kunststoffdeckel, 120 Liter, eisenglimmer, Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-304-703
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallsackhalter
Abfallsammler aus Stahl, Kunststoffdeckel, Schloss, 120 Liter, eisenglimmer
  • Mit Klappdeckel und 1-flügeliger Tür
  • Aus verzinktem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung als Korrosionsschutz
  • Vorbereitet zur Bodenbefestigung
  • Halterung für 120-Liter-Abfallsäcke
  • Mit Schloss
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Volumen [l]: 120
  • Farbe: eisenglimmer
  • Eigenschaften: Schloss
  • Breite außen [mm]: 440
  • Höhe außen [mm]: 1040
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Gewicht [kg]: 23,1
Weitere Informationen:
Breite Außen:
440 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1040 mm
Volumen:
120 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
eisenglimmer
Gewicht:
23,1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,86*
€ 375,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,05*
€ 372,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,43*
€ 356,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,93*
€ 342,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,21*
€ 289,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
165476
ab € 90,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.