Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler aus Stahl, Kunststoffdeckel, 120 Liter, moosgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-304-699
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304699
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallsackhalter
Abfallsammler aus Stahl, Kunststoffdeckel, 120 Liter, moosgrün
  • Mit Klappdeckel und 1-flügeliger Tür
  • Aus verzinktem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung als Korrosionsschutz
  • Vorbereitet zur Bodenbefestigung
  • Halterung für 120-Liter-Abfallsäcke
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Volumen [l]: 120
  • Farbe: moosgrün
  • Breite außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 980
  • Durchmesser außen [mm]: 500
  • Oberfläche: verzinkt
  • Gewicht [kg]: 23
Weitere Informationen:
Breite Außen:
500 mm
Höhe Außen:
980 mm
Durchmesser Außen:
500 mm
Volumen:
120 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
moosgrün
Gewicht:
23 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,12*
€ 351,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,90*
€ 347,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,26*
€ 332,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,47*
€ 319,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,11*
€ 269,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
165476
ab € 91,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.