Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen, 13 mm breit, passend für Einhebel-Verschlussgerät


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-706
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299706
EAN/GTIN:
     4056705500365
Suchbegriffe:
PET-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PET-Band
Verschlusshülsen PET
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülsen, 13 mm breit, passend für Einhebel-Verschlussgerät
  • Metallverschlusshülsen, verzinkt / innen aufgerauht
  • speziell geeignet für das Einhebel-Verschlussgeräte
  • für Umreifungsbändern aus Polypropylen (PP) und Polyester
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 13
  • Werkstoff: Metall
  • Farbe: verzinkt
  • Verpackungseinheit (VE): 1000 Stück
  • Inhaltsmenge: 1000
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
13 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
verzinkt
Gewicht:
0,01 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,94*
€ 76,36*
7 Tage
105
€ 7,90*
ab € 55,49*
€ 84,92*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,36*
€ 90,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,37*
€ 89,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,13*
€ 87,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,18*
€ 82,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,94*
€ 71,33
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05994* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299697
ab € 94,53*
Zubehör
k.A.
299698
ab € 51,48*
Zubehör
k.A.
299707
ab € 54,61*
Zubehör
k.A.
299709
ab € 31,48*
Zubehör
k.A.
299712
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.