Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Seitenfaltenbeutel, antistatisch, 1250+850 x 900 mm, Stärke 150µ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-607
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299607
EAN/GTIN:
     4056705001527
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
LDPE-Beutel
ESD-Seitenfaltenbeutel, antistatisch, 1250+850 x 900 mm, Stärke 150µ
  • ideal als Inlet oder Haube für Gitterboxen, Kleinladungsträger und sonstige Lagerbehälter
  • ermöglich so die geschützte Lagerung elektronischer Bauteile und anderer sensibler Komponenten
  • hergestellt aus aminfreiem LDPE, gemäß Norm: IEC 61340-5-1/TR2
  • wiederverwertbar
Technische Daten:
  • Länge innen [mm]: 1250
  • Breite innen [mm]: 850
  • Höhe innen [mm]: 900
  • Materialstärke [mm]: 0.15
  • Farbe: rosa
  • Verpackungseinheit (VE): 40 Stück
  • Inhaltsmenge: 40
  • Gewicht [kg]: 0,33
Weitere Informationen:
Länge Innen:
1250 mm
Breite Innen:
850 mm
Höhe Innen:
900 mm
Materialstärke:
0.15 mm
Farbe:
rosa
Gewicht:
0,33 kg
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, Faltenbeutel, Seitenfaltenbeutel, pe-beutel 150 my, pe-beutel, esd-beutel 1500 x 900mm, Beutel antistatisch, Antistatik, ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,97*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 5,14925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 254,68*
€ 303,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 245,07*
€ 291,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 230,44*
€ 274,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 216,80*
€ 257,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 205,97*
€ 245,10
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
299605
ab € 171,57*
Ähnlich
k.A.
299606
ab € 180,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.