Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Seitenfaltenbeutel, antistatisch, 440+340 x 500 mm, Stärke 50µ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-605
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299605
EAN/GTIN:
     4056705001497
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
LDPE-Beutel
ESD-Seitenfaltenbeutel, antistatisch, 440+340 x 500 mm, Stärke 50µ
  • ideal als Inlet oder Haube für Gitterboxen, Kleinladungsträger und sonstige Lagerbehälter
  • ermöglich so die geschützte Lagerung elektronischer Bauteile und anderer sensibler Komponenten
  • hergestellt aus aminfreiem LDPE, gemäß Norm: IEC 61340-5-1/TR2
  • wiederverwertbar
Technische Daten:
  • Länge innen [mm]: 440
  • Breite innen [mm]: 340
  • Höhe innen [mm]: 500
  • Materialstärke [mm]: 0.05
  • Farbe: rosa
  • Verpackungseinheit (VE): 500 Stück
  • Inhaltsmenge: 500
  • Gewicht [kg]: 0,18
Weitere Informationen:
Länge Innen:
440 mm
Breite Innen:
340 mm
Höhe Innen:
500 mm
Materialstärke:
0.05 mm
Farbe:
rosa
Gewicht:
0,18 kg
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, Faltenbeutel, Seitenfaltenbeutel, pe-beutel 50µ, pe-beutel, pe-beutel 500 mm, Beutel antistatisch, Antistatik, ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,57*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,34314* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 213,99*
€ 254,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 210,67*
€ 250,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 197,03*
€ 234,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 182,91*
€ 217,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 171,57*
€ 204,17
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
299607
ab € 205,97*
Ähnlich
k.A.
299606
ab € 180,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.