Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

monta PP-Klebeband 315, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 57µ, transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-510
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299510
EAN/GTIN:
     4056705203020
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
monta PP-Klebeband 315, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 57µ, transparent
  • stabile PP-Folie als Trägermaterial
  • sehr hohe UV- und Alterungsbeständigkeit
  • resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
  • leise - geringe Abroll-Lautstärke
  • ideal für mittelschwere Packstücke bis 36 kg einsetzbar
  • hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung
  • hitzebeständig, kältebeständig
  • umweltfreundlicher Kleber aus Naturkautschuk
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 66000
  • Breite außen [mm]: 50
  • Materialstärke [mm]: 0.06
  • Kern-Durchmesser [mm]: 76
  • Werkstoff: PP
  • Farbe: transparent
  • Marke: monta
  • Verpackungseinheit (VE): 36 Rolle(n)
  • Inhaltsmenge: 36
  • Gewicht [kg]: 0,2
Weitere Informationen:
Länge Außen:
66000 mm
Breite Außen:
50 mm
Werkstoff:
PP
Materialstärke:
0.06 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,2 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,84*
€ 94,82*
7 Tage
105
€ 7,90*
ab € 67,98*
€ 101,22*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,82*
€ 112,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,48*
€ 111,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,71*
€ 105,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,31*
€ 100,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 74,84*
€ 89,06
pro Paket
1 Paket enthält 36 Rollen (ab € 2,07889* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299649
ab € 16,89*
Zubehör
TransPak
9070057
ab € 15,70*
Zubehör
TransPak
9070048
ab € 9,92*
Zubehör
k.A.
299517
ab € 110,53*
Zubehör
k.A.
299645
ab € 14,58*
Zubehör
k.A.
299646
ab € 28,32*
Zubehör
k.A.
299578
ab € 42,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.