Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

monta PP-Klebeband 331, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 48µ, weiss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-508
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299508
EAN/GTIN:
     4056705204034
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
monta PP-Klebeband 331, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 48µ, weiss
  • stabile PP-Folie als Trägermaterial
  • sehr hohe UV- und Alterungsbeständigkeit
  • resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
  • leise - geringe Abroll-Lautstärke
  • ideal für mittelschwere Packstücke bis 36 kg einsetzbar
  • hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung
  • kältebeständig, hitzebeständig
  • umweltfreundlicher Kleber aus Naturkautschuk
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 66000
  • Breite außen [mm]: 50
  • Materialstärke [mm]: 0.05
  • Kern-Durchmesser [mm]: 76
  • Werkstoff: PP
  • Farbe: weiß
  • Marke: monta
  • Verpackungseinheit (VE): 36 Rolle(n)
  • Inhaltsmenge: 36
  • Gewicht [kg]: 0,2
Weitere Informationen:
Länge Außen:
66000 mm
Breite Außen:
50 mm
Werkstoff:
PP
Materialstärke:
0.05 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 36 Rollen (ab € 1,80667* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,27*
€ 99,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,60*
€ 97,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,25*
€ 95,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,73*
€ 88,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,04*
€ 77,40
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299649
ab € 17,00*
Zubehör
TransPak
9070057
ab € 15,55*
Zubehör
TransPak
9070048
ab € 9,89*
Zubehör
k.A.
299517
ab € 110,31*
Zubehör
k.A.
299645
ab € 14,69*
Zubehör
k.A.
299646
ab € 28,44*
Zubehör
k.A.
299578
ab € 42,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.