Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Klebeband, leise, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 48µ, braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-505
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299505
EAN/GTIN:
     4056705209015
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP-Klebeband, leise, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 48µ, braun
  • stabile PP-Folie als Trägermaterial
  • sehr hohe UV- und Alterungsbeständigkeit
  • umweltfreundlicher Acrylatkleber auf Wasserbasis
  • leise - geringe Abroll-Lautstärke
  • ideal für leichte und mittelschwere Kartonagen bis 36 kg
  • sehr hohe Reißfestigkeit durch biaxiale Reckung
  • hitzebeständig, kältebeständig
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 66000
  • Breite außen [mm]: 50
  • Materialstärke [mm]: 0.05
  • Kern-Durchmesser [mm]: 76
  • Werkstoff: PP
  • Farbe: braun
  • Verpackungseinheit (VE): 36 Rolle(n)
  • Inhaltsmenge: 36
  • Gewicht [kg]: 0,2
Weitere Informationen:
Länge Außen:
66000 mm
Breite Außen:
50 mm
Werkstoff:
PP
Materialstärke:
0.05 mm
Farbe:
braun
Gewicht:
0,2 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
75
€ 7,90*
ab € 37,34*
€ 68,29*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,98*
€ 73,74*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,74*
€ 87,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,17*
€ 87,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,25*
€ 83,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,64*
€ 79,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 63,04*
€ 75,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 56,98*
€ 67,81
pro Paket
1 Paket enthält 36 Rollen (ab € 1,58278* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299649
ab € 16,90*
Zubehör
TransPak
9070057
ab € 15,65*
Zubehör
TransPak
9070048
ab € 9,87*
Zubehör
k.A.
299517
ab € 109,85*
Zubehör
k.A.
299645
ab € 14,65*
Zubehör
k.A.
299646
ab € 28,45*
Zubehör
k.A.
299578
ab € 42,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.