Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufrichteschachtel, Mikrowellpappe, Innenmaß 305 x 215 x 100/100 mm, Q. 1.02E


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-465
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     299465
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Aufrichteschachtel, Mikrowellpappe, Innenmaß 305 x 215 x 100/100 mm, Q. 1.02E
  • stabile Kartons, schnell und einfach aufzurichten, inkl. passenden Deckeln
  • sehr guter Schutz durch doppellagige Seitenwände
  • höhenvariabel durch teleskopierbaren Decke
  • platzsparend zu bevorratend durch flache Anlieferung
Technische Daten:
  • Maße innen L x B x H [mm]: 305 x 215 x 100
  • Maße außen L x B x H [mm]: 311 x 221 x 103
  • Werkstoff: Wellpappe
  • Farbe: braun
  • Format (DIN): A4
  • Qualität Verpackungsmaterial: 1.02 E
  • Verpackungseinheit (VE): 20 Stück
  • Inhaltsmenge: 20
  • Gewicht [kg]: 0,077
Weitere Informationen:
Länge Außen:
311 mm
Breite Außen:
221 mm
Höhe Außen:
103 mm
Länge Innen:
305 mm
Breite Innen:
215 mm
Höhe Innen:
100 mm
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht:
0,077 kg
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, aufrichtekarton wellpappe, aufrichtekarton, Vollpappe, Stülpdeckelschachtel, Karton, Kartonage, Wellpappe, Faltkartons, Faltkarton, Versandverpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,8045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,98*
€ 58,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,56*
€ 57,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,20*
€ 54,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,87*
€ 53,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,67*
€ 50,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,09*
€ 42,95
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
299468
ab € 43,16*
Zubehör
TransPak
299463
ab € 33,16*
Zubehör
TransPak
299693
ab € 101,76*
Zubehör
TransPak
299699
ab € 71,05*
Zubehör
TransPak
299696
ab € 62,90*
Zubehör
TransPak
299442
ab € 81,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.