Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufrichteschachtel, Mikrowellpappe, Innenmaß 305 x 215 x 50/50 mm, Q. 1.02E


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-468
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299468
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Aufrichteschachtel, Mikrowellpappe, Innenmaß 305 x 215 x 50/50 mm, Q. 1.02E
  • stabile Kartons, schnell und einfach aufzurichten, inkl. passenden Deckeln
  • sehr guter Schutz durch doppellagige Seitenwände
  • höhenvariabel durch teleskopierbaren Decke
  • platzsparend zu bevorratend durch flache Anlieferung
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 311
  • Breite außen [mm]: 221
  • Höhe außen [mm]: 53
  • Länge innen [mm]: 305
  • Breite innen [mm]: 215
  • Höhe innen [mm]: 50
  • Werkstoff: Wellpappe
  • Farbe: braun
  • Format (DIN): A4
  • Qualität Verpackungsmaterial: 1.02E
  • Verpackungseinheit (VE): 50 Stück
  • Inhaltsmenge: 50
  • Gewicht [kg]: 0,049
Weitere Informationen:
Länge Außen:
311 mm
Breite Außen:
221 mm
Höhe Außen:
53 mm
Länge Innen:
305 mm
Breite Innen:
215 mm
Höhe Innen:
50 mm
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht:
0,049 kg
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, aufrichtekarton wellpappe, aufrichtekarton, Vollpappe, Stülpdeckelschachtel, Karton, Kartonage, Wellpappe, Faltkartons, Faltkarton, Versandverpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,863* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,71*
€ 68,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,03*
€ 67,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,01*
€ 65,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,92*
€ 62,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,48*
€ 58,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,15*
€ 51,35
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299463
ab € 33,24*
Zubehör
k.A.
299693
ab € 101,24*
Zubehör
k.A.
299699
ab € 70,99*
Zubehör
k.A.
299696
ab € 62,92*
Zubehör
k.A.
299442
ab € 81,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.