Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 750 x 150 x 1000 mm, Qualität 2.30BC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-408
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299408
EAN/GTIN:
     4056705001510
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 750 x 150 x 1000 mm, Qualität 2.30BC
  • stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • mit vollüberlappten Boden- und Deckelklappen
  • Ideal für den Postversand
  • platzsparend zu bevorratend durch flache Anlieferung
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 764
  • Breite außen [mm]: 164
  • Höhe außen [mm]: 1012
  • Länge innen [mm]: 750
  • Breite innen [mm]: 150
  • Höhe innen [mm]: 1000
  • Traglast gesamt [kg]: 30
  • Werkstoff: Wellpappe
  • Farbe: braun
  • Qualität Verpackungsmaterial: 2.30bc
  • Version Pappe: 2-wellig
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 1,67
Weitere Informationen:
Länge Außen:
764 mm
Breite Außen:
164 mm
Höhe Außen:
1012 mm
Länge Innen:
750 mm
Breite Innen:
150 mm
Höhe Innen:
1000 mm
Traglast gesamt:
30 kg
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht:
1,67 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, wellpappe faltkartons 2 wellig, briefbox, wellpappe faltkartons, Faltkartons, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Wellpappe, Versandverpackung, Versandkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,36*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 8,136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,34*
€ 126,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,78*
€ 125,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 100,28*
€ 119,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,67*
€ 112,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,36*
€ 96,82
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299459
ab € 49,52*
Zubehör
k.A.
299447
ab € 51,76*
Zubehör
k.A.
299545
ab € 126,06*
Zubehör
k.A.
299699
ab € 70,88*
Zubehör
k.A.
299210
ab € 37,85*
Zubehör
k.A.
299322
ab € 42,36*
Zubehör
k.A.
299425
ab € 357,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.