Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 1200 x 400 x 400 mm, Qualität 2.70BC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-397
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299397
EAN/GTIN:
     4056705121027
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 1200 x 400 x 400 mm, Qualität 2.70BC
  • stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • mit vollüberlappten Boden- und Deckelklappen
  • Ideal für den Postversand
  • platzsparend zu bevorratend durch flache Anlieferung
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 1214
  • Breite außen [mm]: 414
  • Höhe außen [mm]: 412
  • Länge innen [mm]: 1200
  • Breite innen [mm]: 400
  • Höhe innen [mm]: 400
  • Traglast gesamt [kg]: 70
  • Werkstoff: Wellpappe
  • Farbe: braun
  • Qualität Verpackungsmaterial: 2.70BC
  • Version Pappe: 2-wellig
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 2,31
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1214 mm
Breite Außen:
414 mm
Höhe Außen:
412 mm
Länge Innen:
1200 mm
Breite Innen:
400 mm
Höhe Innen:
400 mm
Traglast gesamt:
70 kg
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht:
2,31 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, faltkarton wellpappe 2-wellig, briefbox, postkarton 1200x600x600, Faltkartons, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Wellpappe, Versandverpackung, Versandkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,35*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 9,535* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 123,24*
€ 146,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 122,53*
€ 145,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 115,95*
€ 137,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,12*
€ 128,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 95,35*
€ 113,47
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299459
ab € 49,37*
Zubehör
k.A.
299447
ab € 51,60*
Zubehör
k.A.
299545
ab € 125,14*
Zubehör
k.A.
299699
ab € 71,44*
Zubehör
k.A.
299210
ab € 38,11*
Zubehör
k.A.
299322
ab € 42,17*
Zubehör
k.A.
299425
ab € 356,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.