Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 1060 x 725 x 1020 mm, Qualität 2.92CA


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-393
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299393
EAN/GTIN:
     4056705000513
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 1060 x 725 x 1020 mm, Qualität 2.92CA
  • stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • mit vollüberlappten Boden- und Deckelklappen
  • Ideal für den Postversand
  • platzsparend zu bevorratend durch flache Anlieferung
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 1080
  • Breite außen [mm]: 745
  • Höhe außen [mm]: 1040
  • Länge innen [mm]: 1060
  • Breite innen [mm]: 725
  • Höhe innen [mm]: 1020
  • Werkstoff: Wellpappe
  • Farbe: braun
  • Qualität Verpackungsmaterial: 2.92CA
  • Version Pappe: 2-wellig
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 12
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1080 mm
Breite Außen:
745 mm
Höhe Außen:
1040 mm
Länge Innen:
1060 mm
Breite Innen:
725 mm
Höhe Innen:
1020 mm
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, faltkarton wellpappe 2-wellig, briefbox, wellpappe faltkartons, Schwergut, Palettencontainer, Modulkarton, Palettenkarton, Überseeverpackung, Faltkartons, Kartonage, Verpackung, Wellpappe, Versandverpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 89,008* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 522,99*
€ 622,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 489,67*
€ 582,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 463,00*
€ 550,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 454,30*
€ 540,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 445,04*
€ 529,60
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299530
ab € 112,34*
Zubehör
k.A.
299428
ab € 384,24*
Zubehör
k.A.
299430
ab € 370,91*
Zubehör
k.A.
299433
ab € 84,38*
Zubehör
k.A.
299698
ab € 51,54*
Zubehör
k.A.
299418
ab € 226,94*
Zubehör
k.A.
299425
ab € 358,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.