Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 600 x 400 x 500 mm, Qualität 2.30BC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-382
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299382
EAN/GTIN:
     4056705121102
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 600 x 400 x 500 mm, Qualität 2.30BC
  • stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • mit vollüberlappten Boden- und Deckelklappen
  • Ideal für den Postversand
  • platzsparend zu bevorratend durch flache Anlieferung
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 614
  • Breite außen [mm]: 414
  • Höhe außen [mm]: 512
  • Länge innen [mm]: 600
  • Breite innen [mm]: 400
  • Höhe innen [mm]: 500
  • Traglast gesamt [kg]: 30
  • Werkstoff: Wellpappe
  • Farbe: braun
  • Qualität Verpackungsmaterial: 2.30bc
  • Version Pappe: 2-wellig
  • Verpackungseinheit (VE): 15 Stück
  • Inhaltsmenge: 15
  • Gewicht [kg]: 1,15
Weitere Informationen:
Länge Außen:
614 mm
Breite Außen:
414 mm
Höhe Außen:
512 mm
Länge Innen:
600 mm
Breite Innen:
400 mm
Höhe Innen:
500 mm
Traglast gesamt:
30 kg
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht:
1,15 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, wellpappe faltkarton 2-wellig, briefbox, postbox 600 x 300, Faltkartons, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Wellpappe, Versandverpackung, Versandkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 5,56934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 108,63*
€ 129,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 108,23*
€ 128,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,96*
€ 122,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 98,13*
€ 116,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,54*
€ 99,41
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299459
ab € 49,30*
Zubehör
k.A.
299447
ab € 51,72*
Zubehör
k.A.
299545
ab € 125,98*
Zubehör
k.A.
299699
ab € 71,32*
Zubehör
k.A.
299210
ab € 38,00*
Zubehör
k.A.
299322
ab € 42,26*
Zubehör
k.A.
299425
ab € 355,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.