Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 400 x 400 x 170 mm, Qualität 2.30BC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-346
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299346
EAN/GTIN:
     4056705121058
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 400 x 400 x 170 mm, Qualität 2.30BC
  • stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • mit vollüberlappten Boden- und Deckelklappen
  • Ideal für den Postversand
  • platzsparend zu bevorratend durch flache Anlieferung
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 414
  • Breite außen [mm]: 414
  • Höhe außen [mm]: 182
  • Länge innen [mm]: 400
  • Breite innen [mm]: 400
  • Höhe innen [mm]: 170
  • Traglast gesamt [kg]: 30
  • Werkstoff: Wellpappe
  • Farbe: braun
  • Qualität Verpackungsmaterial: 2.30bc
  • Version Pappe: 2-wellig
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,594
Weitere Informationen:
Länge Außen:
414 mm
Breite Außen:
414 mm
Höhe Außen:
182 mm
Länge Innen:
400 mm
Breite Innen:
400 mm
Höhe Innen:
170 mm
Traglast gesamt:
30 kg
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht:
0,594 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, wellpappe faltkarton 2-wellig, briefbox, briefbox 40x40x40, Faltkartons, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Wellpappe, Versandverpackung, Versandkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,66*
€ 59,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,15*
€ 58,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,94*
€ 55,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,74*
€ 54,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,12*
€ 51,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,05*
€ 44,09
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299459
ab € 49,31*
Zubehör
k.A.
299447
ab € 51,51*
Zubehör
k.A.
299545
ab € 125,47*
Zubehör
k.A.
299699
ab € 71,04*
Zubehör
k.A.
299210
ab € 38,07*
Zubehör
k.A.
299322
ab € 42,14*
Zubehör
k.A.
299425
ab € 355,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.