Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 380 x 275 x 370 mm, Qualität 2.20BC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-339
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299339
EAN/GTIN:
     4056705120068
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 380 x 275 x 370 mm, Qualität 2.20BC
  • stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • mit vollüberlappten Boden- und Deckelklappen
  • Ideal für den Postversand
  • platzsparend zu bevorratend durch flache Anlieferung
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 394
  • Breite außen [mm]: 289
  • Höhe außen [mm]: 382
  • Länge innen [mm]: 380
  • Breite innen [mm]: 275
  • Höhe innen [mm]: 370
  • Traglast gesamt [kg]: 30
  • Werkstoff: Wellpappe
  • Farbe: braun
  • Qualität Verpackungsmaterial: 2.20BC
  • Version Pappe: 2-wellig
  • Höhenrillung [mm]: 310
  • Papierart: Deckenpapier = Testliner
  • Verpackungseinheit (VE): 20 Stück
  • Inhaltsmenge: 20
  • Gewicht [kg]: 0,54
Weitere Informationen:
Länge Außen:
394 mm
Breite Außen:
289 mm
Höhe Außen:
382 mm
Länge Innen:
380 mm
Breite Innen:
275 mm
Höhe Innen:
370 mm
Traglast gesamt:
30 kg
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht:
0,54 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, wellpappe faltkarton 2-wellig, briefbox, postkarton 38 x 38, Faltkartons, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Wellpappe, Versandverpackung, Versandkarton, höhenrillung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,2885* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,00*
€ 72,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,70*
€ 71,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,35*
€ 68,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,99*
€ 65,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,29*
€ 59,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,77*
€ 54,47
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299459
ab € 49,37*
Zubehör
k.A.
299447
ab € 51,69*
Zubehör
k.A.
299545
ab € 125,32*
Zubehör
k.A.
299699
ab € 70,80*
Zubehör
k.A.
299210
ab € 37,93*
Zubehör
k.A.
299322
ab € 42,30*
Zubehör
k.A.
299425
ab € 355,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.