Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 180 x 180 x 130 mm, Qualität 2.20EB


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-321
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299321
EAN/GTIN:
     4056705120013
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 180 x 180 x 130 mm, Qualität 2.20EB
  • stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • mit vollüberlappten Boden- und Deckelklappen
  • Ideal für den Postversand
  • platzsparend zu bevorratend durch flache Anlieferung
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 190
  • Breite außen [mm]: 190
  • Höhe außen [mm]: 142
  • Länge innen [mm]: 180
  • Breite innen [mm]: 180
  • Höhe innen [mm]: 130
  • Traglast gesamt [kg]: 30
  • Werkstoff: Wellpappe
  • Farbe: braun
  • Qualität Verpackungsmaterial: 2.20EB
  • Version Pappe: 2-wellig
  • Papierart: Deckenpapier = Testliner
  • Verpackungseinheit (VE): 30 Stück
  • Inhaltsmenge: 30
  • Gewicht [kg]: 0,18
Weitere Informationen:
Länge Außen:
190 mm
Breite Außen:
190 mm
Höhe Außen:
142 mm
Länge Innen:
180 mm
Breite Innen:
180 mm
Höhe Innen:
130 mm
Traglast gesamt:
30 kg
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht:
0,18 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, faltkarton wellpappe 2-wellig, briefbox, wellpappe faltkartons, Faltkartons, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Wellpappe, Versandverpackung, Versandkarton, Modul-Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 1,29167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,98*
€ 61,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,58*
€ 61,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,62*
€ 59,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,67*
€ 56,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,12*
€ 53,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,75*
€ 46,11
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299459
ab € 49,23*
Zubehör
k.A.
299447
ab € 51,75*
Zubehör
k.A.
299545
ab € 125,73*
Zubehör
k.A.
299699
ab € 71,42*
Zubehör
k.A.
299210
ab € 38,03*
Zubehör
k.A.
299322
ab € 42,16*
Zubehör
k.A.
299425
ab € 358,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.