Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 550 x 450 x 350 mm, Qualität 1.30C


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-301
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299301
EAN/GTIN:
     4056705110380
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 550 x 450 x 350 mm, Qualität 1.30C
  • stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • mit vollüberlappten Boden- und Deckelklappen
  • Ideal für den Postversand
  • platzsparend zu bevorratend durch flache Anlieferung
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 558
  • Breite außen [mm]: 458
  • Höhe außen [mm]: 362
  • Länge innen [mm]: 550
  • Breite innen [mm]: 450
  • Höhe innen [mm]: 350
  • Traglast gesamt [kg]: 30
  • Werkstoff: Wellpappe
  • Farbe: braun
  • Qualität Verpackungsmaterial: 1.30c
  • Version Pappe: 1-wellig
  • Verpackungseinheit (VE): 25 Stück
  • Inhaltsmenge: 25
  • Gewicht [kg]: 0,68
Weitere Informationen:
Länge Außen:
558 mm
Breite Außen:
458 mm
Höhe Außen:
362 mm
Länge Innen:
550 mm
Breite Innen:
450 mm
Höhe Innen:
350 mm
Traglast gesamt:
30 kg
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht:
0,68 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, einwellige faltkartons qualität 1.30, briefbox, postbox 1-wellig, Faltkartons, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Wellpappe, Versandverpackung, Versandkarton, höhenrillung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,51*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,4204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,29*
€ 94,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,03*
€ 94,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,04*
€ 90,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,44*
€ 86,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,51*
€ 72,01
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299459
ab € 49,23*
Zubehör
k.A.
299447
ab € 51,82*
Zubehör
k.A.
299545
ab € 125,93*
Zubehör
k.A.
299210
ab € 37,88*
Zubehör
k.A.
299322
ab € 42,34*
Zubehör
k.A.
299425
ab € 355,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.