Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 400 x 300 x 250 mm, Qualität 1.30C


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-275
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299275
EAN/GTIN:
     4056705110236
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 400 x 300 x 250 mm, Qualität 1.30C
  • stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • mit vollüberlappten Boden- und Deckelklappen
  • Ideal für den Postversand
  • platzsparend zu bevorratend durch flache Anlieferung
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 408
  • Breite außen [mm]: 308
  • Höhe außen [mm]: 262
  • Länge innen [mm]: 400
  • Breite innen [mm]: 300
  • Höhe innen [mm]: 250
  • Traglast gesamt [kg]: 20
  • Werkstoff: Wellpappe
  • Farbe: braun
  • Qualität Verpackungsmaterial: 1.30c
  • Version Pappe: 1-wellig
  • Verpackungseinheit (VE): 25 Stück
  • Inhaltsmenge: 25
  • Gewicht [kg]: 0,34
Weitere Informationen:
Länge Außen:
408 mm
Breite Außen:
308 mm
Höhe Außen:
262 mm
Länge Innen:
400 mm
Breite Innen:
300 mm
Höhe Innen:
250 mm
Traglast gesamt:
20 kg
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht:
0,34 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, postkarton 1-wellig 400x300x150, briefbox, briefbox 40x40x40, Faltkartons, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Wellpappe, Versandverpackung, Versandkarton, höhenrillung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,61*
€ 67,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,25*
€ 65,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,31*
€ 63,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,18*
€ 60,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,27*
€ 56,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,50*
€ 50,58
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299459
ab € 49,37*
Zubehör
k.A.
299447
ab € 51,60*
Zubehör
k.A.
299545
ab € 125,14*
Zubehör
k.A.
299210
ab € 38,11*
Zubehör
k.A.
299322
ab € 42,17*
Zubehör
k.A.
299425
ab € 356,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.