Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderspind Cabo, auf untergebauter Sitzbank, 420 x 510 x 2090 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-293-744
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293744
EAN/GTIN:
     k.A.
Kleiderspind Cabo, auf untergebauter Sitzbank, 420 x 510 x 2090 mm, lichtgrau
  • für doppelte Hängemöglichkeit langer Kleidungsstücke bei reduziertem Platzbedarf, mit fester Tür, nicht faltbar
  • keine Stoßgefahr durch entsprechende Schlossposition
  • jede Tür mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
  • alle Schränke mit Belüftung in der Rückwand und 10 mm Abstandhalter (reine Korpustiefe = 500 mm)
  • lichte Durchlassmaße pro Abteil (H x B x T): 1255 x 350 x 350/160 x 480 mm), Höhe des breiten Bereiches: 340 mm
  • Sockel in Korpusfarbe und 10 mm niveauregulierbar
  • inkl. Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken je Schrankfach
  • mit Sitzleisten aus Buche-Hartholz
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 420
  • Tiefe außen [mm]: 825
  • Höhe außen [mm]: 2090
  • Türversion: Flügeltür
  • Korpusfarbe: lichtgrau
  • RAL-Code: 7035
  • Unterbau: Gestell
  • Türanschlag: beidseitig
  • Verschlussart (Türen): Zylinderschloss
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoff 2: Stahl
  • Höhe Sitzfläche [mm]: 420
  • Gewicht [kg]: 43,48
Weitere Informationen:
Breite Außen:
420 mm
Tiefe Außen:
825 mm
Höhe Außen:
2090 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
lichtgrau
Gewicht:
43,48 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 606,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,14*
€ 837,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,53*
€ 822,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,42*
€ 796,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,64*
€ 769,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,22*
€ 721,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
293745
ab € 540,63*
Ähnlich
k.A.
293746
ab € 820,13*
Ähnlich
k.A.
293747
ab € 819,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.