Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzmittelschrank Cabo-Plus, 800 x 500 x 1850 mm, verkehrsweiß, Füße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-293-657
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293657
EAN/GTIN:
     4064615749040
Suchbegriffe:
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
putzmittelschrank 50cm tief
putzmittel schrank
Putzmittelschrank Cabo-Plus, 800 x 500 x 1850 mm, verkehrsweiß, auf Füßen
  • lieferbar auf 150 mm hohen Füßen oder 100 mm hohem Sockel
  • mit Flügeltüren, mit einem gemeinsamen Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss. Einlegeböden nicht höhenverstellbar
  • Sicherheit serienmäßig - erhöhte Einbruchssicherheit durch extrem verwindungssteife Türen und Spezialprofil im Korpus
  • stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 800
  • Tiefe außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 1850
  • Türversion: Flügeltür
  • Korpusfarbe: verkehrsweiß
  • RAL-Code: 9016
  • Unterbau: Füße
  • Türanschlag: beidseitig
  • Verschlussart (Türen): Sicherheits-Drehriegel
  • Abteilbreite innen [mm]: 400
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoff 2: Stahl
  • Gewicht [kg]: 55,32
Weitere Informationen:
Breite Außen:
800 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1850 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
verkehrsweiß
Gewicht:
55,32 kg
Weitere Suchbegriffe: Abteilschrank, Spind, Garderobenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 541,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,22*
€ 760,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,96*
€ 755,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,31*
€ 740,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,19*
€ 710,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,80*
€ 644,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
293654
ab € 428,91*
Ähnlich
k.A.
293636
ab € 453,81*
Ähnlich
k.A.
293637
ab € 455,28*
Ähnlich
k.A.
293655
ab € 424,78*
Ähnlich
k.A.
293638
ab € 578,04*
Ähnlich
k.A.
293639
ab € 576,28*
Ähnlich
k.A.
293656
ab € 538,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.