Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzmittelschrank Cabo-Plus, 800 x 500 x 1850 mm, lichtgrau, auf Füßen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-293-656
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293656
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
putzmittelschrank 50cm tief
putzmittel schrank
Putzmittelschrank Cabo-Plus, 800 x 500 x 1850 mm, lichtgrau, auf Füßen
  • lieferbar auf 150 mm hohen Füßen oder 100 mm hohem Sockel
  • mit Flügeltüren, mit einem gemeinsamen Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss. Einlegeböden nicht höhenverstellbar
  • Sicherheit serienmäßig - erhöhte Einbruchssicherheit durch extrem verwindungssteife Türen und Spezialprofil im Korpus
  • stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 800
  • Tiefe außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 1850
  • Türversion: Flügeltür
  • Korpusfarbe: lichtgrau
  • RAL-Code: 7035
  • Unterbau: Füße
  • Türanschlag: beidseitig
  • Verschlussart (Türen): Sicherheits-Drehriegel
  • Abteilbreite innen [mm]: 400
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoff 2: Stahl
  • Gewicht [kg]: 55,28
Weitere Informationen:
Breite Außen:
800 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1850 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
lichtgrau
Gewicht:
55,28 kg
Weitere Suchbegriffe: Abteilschrank, Spind, Garderobenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,67*
€ 760,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,97*
€ 755,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,29*
€ 740,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,19*
€ 710,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,11*
€ 641,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
293654
ab € 424,98*
Ähnlich
k.A.
293636
ab € 456,45*
Ähnlich
k.A.
293637
ab € 456,46*
Ähnlich
k.A.
293655
ab € 427,84*
Ähnlich
k.A.
293638
ab € 577,80*
Ähnlich
k.A.
293639
ab € 577,63*
Ähnlich
k.A.
293657
ab € 538,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.