Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Kombi "Starkstrom Lebensgefahr", ISO, Folie, 210 x 297 mm, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-290-591
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290591
EAN/GTIN:
     4061466043686
Suchbegriffe:
Starkstrom Lebensgefahr
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Warnschild Kombi "Starkstrom Lebensgefahr", ISO 7010, Folie, SK, 210 x 297 mm, VE = 5 Stück
  • Warnzeichen kennzeichnen potentielle Gefahrenquellen und Hindernisse und tragen damit nicht nur zur besseren Achtsamkeit der Mitarbeiter, sondern auch zur Arbeitssicherheit im Allgemeinen bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • unsere Warnschilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Warnschilder
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 210 x 297
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Warnung vor elektrischer Spannung
  • Piktogramm-Nummer: W012
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,018
Weitere Informationen:
Breite Außen:
210 mm
Höhe Außen:
297 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,018 kg
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung folie, starkstrom lebensgefahr, Warnschild, Warnschilder, Sicherheitszeichen, Kombischild, Starkstrom, Lebensgefahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,216* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,62*
€ 59,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,39*
€ 57,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,04*
€ 54,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,55*
€ 53,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,91*
€ 51,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,08*
€ 42,94
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
290592
ab € 39,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.