Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Kombi "Hochspannung Lebensgefahr", Kunststoff, 210 x 240 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-290-582
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290582
EAN/GTIN:
     4061466064759
Suchbegriffe:
Hochspannung Lebensgefahr
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Warnschild Kombi "Hochspannung Lebensgefahr", Kunststoff, 210 x 240 mm, VE = 10 Stück
  • Warnzeichen kennzeichnen potentielle Gefahrenquellen und Hindernisse und tragen damit nicht nur zur besseren Achtsamkeit der Mitarbeiter, sondern auch zur Arbeitssicherheit im Allgemeinen bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • als Kombischild - Kombination aus Sicherheitszeichen und Hinweis in Form eines kurzen Textes (leicht verständliche Bild-Text-Kombination)
  • unsere Warnschilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
Technische Daten:
  • Version: Warnschilder
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Maße B x H [mm]: 210 x 240
  • Materialstärke [mm]: 1
  • Typ: Warnung vor elektrischer Spannung
  • Piktogramm-Nummer: W012
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: nein
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,048
Weitere Informationen:
Breite Außen:
210 mm
Höhe Außen:
240 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
1 mm
Gewicht:
0,048 kg
Weitere Suchbegriffe: hochspannung lebensgefahr kunststoff, hochspannung lebensgefahr, Warnschild, Warnschilder, Sicherheitszeichen, Kombischild, Hochspannung, Lebensgefahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,58*
€ 67,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,16*
€ 65,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,42*
€ 62,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,86*
€ 60,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,82*
€ 58,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,35*
€ 49,21
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
H. Marahrens Sicherheits-, Industrie- u. Verkehrskennzeichnungen GmbH
F170.12.004
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.