Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild "Schalten verboten", ISO, Magnetfolie, 200 x 150 mm, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-290-551
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290551
EAN/GTIN:
     4061466070583
Suchbegriffe:
Magnetfolie
Nicht Schalten P031 Verbotsschild
Schalten verboten P031 Verbotsschil...
Verbotsschild EN ISO 7010 P031 Scha...
Verbotsschild Kombi "Schalten verboten", ISO 7010, Magnetfolie, 200 x 150 mm, VE = 5 Stück
  • Verbotszeichen verhindern bestimmtes Verhalten, das eine Gefahr auslösen könnte
  • leicht erkennbar an ihrer runden Form sowie der roten Farbgestaltung tragen Verbotszeichen maßgeblich zur Sicherheit am Arbeitsplatz bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • als Kombischild - Kombination aus Sicherheitszeichen und Hinweis in Form eines kurzen Textes (leicht verständliche Bild-Text-Kombination)
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
Technische Daten:
  • Version: Verbotsschilder
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 200 x 150
  • Materialstärke [mm]: 0.85
  • Typ: Schalten verboten
  • Piktogramm-Nummer: P031
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: nein
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,084
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Höhe Außen:
150 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.85 mm
Gewicht:
0,084 kg
Weitere Suchbegriffe: Kombischild EN ISO 7010 Verbotszeichen, Verbotsschild EN ISO 7010 Kombischild, verbotsschild en iso 7010 p031 schalten verboten magnetfolie, magnetfolie, Verbotsschild, Verbotsschilder, Sicherheitszeichen, Kombischild, Schalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,586* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,97*
€ 61,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,72*
€ 60,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,09*
€ 57,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,65*
€ 55,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,83*
€ 53,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,93*
€ 45,14
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
290552
ab € 39,74*
Ähnlich
k.A.
290553
ab € 44,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.