Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild "Berühren verboten", ISO, Folie, selbstklebend, 100 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-290-532
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290532
EAN/GTIN:
     4061466042399
Suchbegriffe:
Berühren verboten P010 Verbotsschil...
Verbotsschild EN ISO 7010 P010 Berü...
berühren verboten p010 verbotsschil...
Verbotsschilder "Berühren verboten", ISO 7010, Folie, selbstklebend, 100 mm, VE = 10 Stück
  • Verbotszeichen verhindern bestimmtes Verhalten, das eine Gefahr auslösen könnte
  • leicht erkennbar an ihrer runden Form sowie der roten Farbgestaltung tragen Verbotszeichen maßgeblich zur Sicherheit am Arbeitsplatz bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Verbotsschilder
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Durchmesser außen [mm]: 100
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Berühren verboten
  • Piktogramm-Nummer: P010
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,002
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
100 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,002 kg
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, Verbotsschilder, Sicherheitszeichen, Berühren verboten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,792* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,89*
€ 30,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,50*
€ 30,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,69*
€ 28,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,78*
€ 27,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,12*
€ 26,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,92*
€ 21,32
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
290530
ab € 23,59*
Ähnlich
Marahrens
F170.08.363
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.