Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild "Aufsteigen verboten", ISO, Folie, 200 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-290-529
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290529
EAN/GTIN:
     4061466042573
Suchbegriffe:
Aufsteigen verboten P009 Verbotssch...
Besteigen für Unbefugte verboten P0...
Verbotsschild EN ISO 7010 P009 Aufs...
Benutzen des unvollständigen Gerüst...
Verbotsschilder "Aufsteigen verboten", ISO 7010, Folie, selbstklebend, 200 mm, VE = 10 Stück
  • Verbotszeichen verhindern bestimmtes Verhalten, das eine Gefahr auslösen könnte
  • leicht erkennbar an ihrer runden Form sowie der roten Farbgestaltung tragen Verbotszeichen maßgeblich zur Sicherheit am Arbeitsplatz bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Verbotsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Durchmesser außen [mm]: 200
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Aufsteigen verboten
  • Piktogramm-Nummer: P009
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,006
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
200 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,006 kg
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild EN ISO 7010 P025 Benutzen des unvollständigen Gerüstes v..., aufsteigen verboten p009 verbotsschild, Verbotsschild, Verbotsschilder, Sicherheitszeichen, Aufsteigen verboten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,34*
€ 26,84*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,45*
€ 34,71*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,71*
€ 41,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,97*
€ 40,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,60*
€ 37,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,68*
€ 36,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,54*
€ 35,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,45*
€ 29,10
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,445* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.