Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild "Feuer, offenes Licht...verboten", ISO, Aluminium, 100 mm, 10 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-290-520
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290520
EAN/GTIN:
     4061466023817
Suchbegriffe:
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P003 Feue...
verbotsschild en iso 7010 p003 feue...
feuer, offenes licht und rauchen ve...
Verbotsschilder "Feuer, offenes Licht u. Rauchen verboten", ISO 7010, Aluminium, 100 mm, VE = 10 St.
  • Verbotszeichen verhindern bestimmtes Verhalten, das eine Gefahr auslösen könnte
  • leicht erkennbar an ihrer runden Form sowie der roten Farbgestaltung tragen Verbotszeichen maßgeblich zur Sicherheit am Arbeitsplatz bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
Technische Daten:
  • Version: Verbotsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Aluminium
  • Durchmesser außen [mm]: 100
  • Materialstärke [mm]: 0.5
  • Typ: Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten
  • Piktogramm-Nummer: P003
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 120 - 140
  • Selbstklebend: nein
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,018
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
100 mm
Werkstoff:
Aluminium
Materialstärke:
0.5 mm
Gewicht:
0,018 kg
Weitere Suchbegriffe: verbotsschild en iso 7010 p003 feuer, offenes licht und rauchen verbot..., Verbotsschild, Verbotsschilder, Sicherheitszeichen, Feuer, Licht, Rauchen, verboten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,83*
€ 31,35*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,17*
€ 36,74*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,74*
€ 43,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,83*
€ 42,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,60*
€ 39,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,58*
€ 38,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,53*
€ 37,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,17*
€ 31,14
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,617* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
290521
ab € 21,39*
Ähnlich
k.A.
285112
ab € 24,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.