Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild Kombi "Zutritt für Unbef.", Folie, 210 x 297 mm, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-290-509
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290509
EAN/GTIN:
     4061466043303
Suchbegriffe:
Verbotsschild
Verbotsschilder
Sicherheitszeichen
Kombischild
Verbotsschild Kombi "Zutritt für Unbefugte verboten", Folie, SK, 210 x 297 mm, VE = 5 Stück
  • Verbotszeichen verhindern bestimmtes Verhalten, das eine Gefahr auslösen könnte
  • leicht erkennbar an ihrer runden Form sowie der roten Farbgestaltung tragen Verbotszeichen maßgeblich zur Sicherheit am Arbeitsplatz bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • als Kombischild - Kombination aus Sicherheitszeichen und Hinweis in Form eines kurzen Textes (leicht verständliche Bild-Text-Kombination)
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Verbotsschilder
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 210 x 297
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Zutritt für Unbefugte verboten
  • Piktogramm-Nummer: D-P006
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,018
Weitere Informationen:
Breite Außen:
210 mm
Höhe Außen:
297 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,018 kg
Weitere Suchbegriffe: Zutritt für Unbefugte verboten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,906* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,50*
€ 64,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,01*
€ 63,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,19*
€ 59,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,52*
€ 57,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,78*
€ 55,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,53*
€ 47,04
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
290508
ab € 41,92*
Ähnlich
k.A.
290510
ab € 43,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.