Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild "Atemschutz benutzen", ISO, Kunststoff, 200 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-290-381
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290381
EAN/GTIN:
     4061466063462
Suchbegriffe:
Atemschutz benutzen M017 Gebotsschi...
Gebotsschild EN ISO 7010 M017 Atems...
Gebotsschild EN ISO 7010 M026 Schut...
Schutzschürze benutzen M026 Gebotss...
Gebotsschild "Atemschutz benutzen", ISO 7010, Kunststoff, 200 mm, VE = 10 Stück
  • Gebotszeichen weisen auf Schutzmaßnahmen sowie die Risiken und Gefahren am Arbeitsplatz hin, um Unfälle und gesundheitliche Schäden zu vermeiden
  • somit tragen Gebotszeichen nicht nur zum Arbeitsschutz sondern auch zum Gesundheitsschutz Ihrer Mitarbeiter bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
Technische Daten:
  • Version: Gebotsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Durchmesser außen [mm]: 200
  • Materialstärke [mm]: 1
  • Typ: Atemschutz benutzen
  • Piktogramm-Nummer: M017
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: nein
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,044
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
200 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
1 mm
Gewicht:
0,044 kg
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m026 schutzschürze benutzen, Gebotsschild, Gebotsschilder, Sicherheitszeichen, Atemschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,404* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,24*
€ 56,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,35*
€ 55,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,15*
€ 51,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,97*
€ 49,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,33*
€ 47,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,04*
€ 40,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.