Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild Zusatz "Rauchschutztür verk.", DIN, Folie, 210 x 74 mm, 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-290-343
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     290343
EAN/GTIN:
     4061466039658
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Rauchschu...
Rauchschutztür DIN 4066 Feuerwehrze...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Rauchschu...
Rauchschutztür verkeilen verboten D...
Brandschutzschild Zusatz "Rauchschutztür verkeilen,…", DIN 4066, Folie, SK, 210 x 74 mm, VE = 10 St.
  • Brandschutzzeichen weisen auf Einrichtungen oder Geräte hin, die für den Brandschutz wichtig sind
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß DIN 4066
  • alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Brandschutzschilder
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 210 x 74
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Rauchschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o. ä. verboten!
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,004
Weitere Informationen:
Breite Außen:
210 mm
Höhe Außen:
74 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,004 kg
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschild, Brandschutzschilder, Sicherheitszeichen, BMZ, Rauchschutztür, verkeilen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,862*
€ 4,018*
5 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 2,70*
€ 4,36*
Lager 420
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,957*
€ 4,905*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,905*
€ 5,83695
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,251*
€ 5,05869
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,123*
€ 4,90637
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,065*
€ 4,83735
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,957*
€ 4,70883
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
FN180.02.046
ab € 3,32*
Ähnlich
Marahrens
290344
ab € 28,86*
Ähnlich
Marahrens
290346
ab € 39,84*
Ähnlich
Marahrens
290348
ab € 38,93*
Ähnlich
Marahrens
290347
ab € 43,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.