Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild Zusatz "Rauchschutztür verk.", DIN, Kst., 297 x 105 mm, 5 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-290-347
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290347
EAN/GTIN:
     4061466068801
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Rauchschu...
Rauchschutztür DIN 4066 Feuerwehrze...
feuerwehrzeichen din 4066 rauchschu...
Brandschutzschild Zusatz "Rauchschutztür verk…", DIN 4066, Kunststoff, LN, 297 x 105 mm, VE = 5 St.
  • Brandschutzzeichen weisen auf Einrichtungen oder Geräte hin, die für den Brandschutz wichtig sind
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß DIN 4066
  • alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
  • dieser Artikel ist langnachleuchtend (LN)
Technische Daten:
  • Version: Brandschutzschilder
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Maße B x H [mm]: 297 x 105
  • Materialstärke [mm]: 1
  • Typ: Rauchschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o. ä. verboten!
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: nein
  • Langnachleuchtend: ja
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,048
Weitere Informationen:
Breite Außen:
297 mm
Höhe Außen:
105 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
1 mm
Gewicht:
0,048 kg
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschild, Brandschutzschilder, Sicherheitszeichen, BMZ, Rauchschutztür, verkeilen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,04*
€ 69,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,36*
€ 68,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,65*
€ 65,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,58*
€ 62,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,20*
€ 60,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,15*
€ 51,35
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
FN180.02.046
ab € 3,33*
Ähnlich
Marahrens
F170.02.160
ab € 2,72*
Ähnlich
k.A.
290344
ab € 28,86*
Ähnlich
k.A.
290346
ab € 39,63*
Ähnlich
k.A.
290348
ab € 39,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.