Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild "Feuerlöschdecke", ISO, Kunststoff, 200 x 200 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-290-284
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290284
EAN/GTIN:
     4061466069235
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder Praxisbewährt
Brandschutzzeichen Praxisbewährt
praxisbewährte Brandschutzschilder
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzschild "Feuerlöschdecke", ISO 7010, Kunststoff, LN, 200 x 200 mm, VE = 10 Stück
  • Brandschutzzeichen weisen auf Einrichtungen oder Geräte hin, die für den Brandschutz wichtig sind
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen, aus verschiedenen Werkstoffen und teils auch als Nasen- und Fahnenschilder
  • dieser Artikel ist langnachleuchtend (LN)
Technische Daten:
  • Version: Brandschutzschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Maße B x H [mm]: 200 x 200
  • Materialstärke [mm]: 1
  • Typ: Feuerlöschdecke
  • Piktogramm-Nummer: F016
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: nein
  • Langnachleuchtend: ja
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,06
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Höhe Außen:
200 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
1 mm
Gewicht:
0,06 kg
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlöschdecke, Feuerlöschdecke F016 Brandschutzzeichen, brandschutzschild iso 7010 feuerlöschdecke, Brandschutzschild, Brandschutzschilder, Sicherheitszeichen, Feuerlöschdecke, ISO 7010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,93*
€ 58,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,96*
€ 57,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,87*
€ 54,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,17*
€ 52,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,92*
€ 51,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,25*
€ 43,14
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
290279
ab € 25,74*
Ähnlich
k.A.
290283
ab € 25,78*
Ähnlich
Marahrens
F170.04.219
ab € 15,00*
Ähnlich
Marahrens
F170.04.220
ab € 18,65*
Ähnlich
Marahrens
K160.04.220
ab € 29,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.