Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnkennzeichen, Warnung vor Flurförderzeugen, VE 10 Stk, Kunststoff, Schenkellänge 200 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Warnkennzeichen
Warnkennzeichen
Artikel-Nr.:
     103-492613
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.04.220
EAN/GTIN:
     4061466058086
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöschdecke F016 Brandschutzzei...
Warnschild EN ISO 7010 W014 Warnung...
Warnkennzeichen, Warnung vor Flurförderzeugen, VE 10 Stk, Kunststoff, Schenkellänge 200 mm.

Große Auswahl an Warnkennzeichen. Gemäß ASR A1.3, EN ISO 7010 sowie nach BGV A8. Erhältlich in verschiedenen Materialien. UV-beständig - für innen und außen geeignet.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Kunststoff
Eigenschaft:
Standard
Form:
dreieckig
Schenkellänge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Warnung vor Flurförderzeugen W014 Warnschild, brandschutzschild iso 7010 feuerlöschdecke, 492613 49, Beschilderung, Beschilderungen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,558* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,60*
€ 57,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,55*
€ 56,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,15*
€ 53,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,81*
€ 52,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,08*
€ 50,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,58*
€ 42,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.