Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwandsystem 9200, Wandelement B 500 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-285-273
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285273
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
Trennwandsystem 9200, Wandelement B 500 mm, staubgrau
  • variables und vielseitig einsetzbares System zur Bereichsabtrennung in Betrieb und Lager
  • hervorragend geeignet zum Absichern von Arbeitsräumen oder zum Schutz von wertvollen Gütern
  • montagefreundliche und jederzeit erweiterbare Konstruktion
  • individuelle Zusammenstellung nach dem Baukastenprinzip
  • Zur Verbindung von Elementen sind optional bestellbare Pfosten erforderlich (Ausnahme bei Doppelflügel- und Falttoren)
  • Flachgittermaschung 40 x 40 x 3,8 mm, in 30 mm Rahmenprofil gefasst (Standardelemente)
  • zum schnellen Selbstbau von Absperrungen, Magazinwänden und Raumteilern
  • umfangreiches Torsortiment
  • Wir beraten Sie gerne. Senden Sie uns Ihre einfache Skizze mit Maßangaben und Sie bekommen ein individuelles Angebot. Für Bestellung mit Schiebetüren ist eine Skizze erforderlich
  • Bodenfreiheit 100 mm
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Trennwandsystem
  • Version: Wandelement
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: grau
  • RAL-Code: 7037
  • Maße B x H [mm]: 480 x 2200
  • Systembreite [mm]: 500
  • Gewicht [kg]: 11
Weitere Informationen:
Breite Außen:
480 mm
Tiefe Außen:
30 mm
Höhe Außen:
2200 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: maschinen schutzgitter, Trennwände, Trennwandsysteme, Magazinwände, Magazin, Raumteiler, Absperrwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,30*
€ 106,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.