Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild "Warnung vor ätzenden Stoffen", ISO, Kunststoff, 200 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-285-169
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285169
EAN/GTIN:
     4061466062724
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W023 Warnung...
Warnschild Warnung vor ätzenden Sto...
warnschild en iso 7010 w023 warnung...
Warnschild "Warnung vor ätzenden Stoffen", ISO 7010, Kunststoff, 200 mm, VE = 10 Stück
  • Warnzeichen kennzeichnen potentielle Gefahrenquellen und Hindernisse und tragen damit nicht nur zur besseren Achtsamkeit der Mitarbeiter, sondern auch zur Arbeitssicherheit im Allgemeinen bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • unsere Warnschilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
Technische Daten:
  • Version: Warnschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Seitenlänge [mm]: 200
  • Materialstärke [mm]: 1
  • Typ: Warnung vor ätzenden Stoffen
  • Piktogramm-Nummer: W023
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: nein
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,026
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
1 mm
Gewicht:
0,026 kg
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, Warnschilder, Warnzeichen, Kennzeichnung, Ätzend, Ätzende Stoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,838* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,53*
€ 47,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,13*
€ 46,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,33*
€ 43,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,18*
€ 41,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,04*
€ 40,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,38*
€ 33,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.