Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild "Warnung vor Hindernissen am Boden", ISO, Folie, 100 mm, 20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-285-145
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285145
EAN/GTIN:
     4061466040418
Suchbegriffe:
Stolpergefahr W007 Warnschild
Warnschild EN ISO 7010 W007 Stolper...
Warnschild EN ISO 7010 W007 Warnung...
Warnung vor Hindernissen am Boden W...
Warnschild "Warnung vor Hindernissen am Boden", ISO 7010, Folie, SK, 100 mm, VE = 20 Stück
  • Warnzeichen kennzeichnen potentielle Gefahrenquellen und Hindernisse und tragen damit nicht nur zur besseren Achtsamkeit der Mitarbeiter, sondern auch zur Arbeitssicherheit im Allgemeinen bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • unsere Warnschilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Warnschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 20 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Seitenlänge [mm]: 100
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Warnung vor Hindernissen am Boden
  • Piktogramm-Nummer: W007
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 20
  • Gewicht [kg]: 0,001
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,001 kg
Weitere Suchbegriffe: stolpergefahr w007 warnschild, Warnschild, Warnschilder, Warnzeichen, Kennzeichnung, Hindernisse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,99*
€ 21,97*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,11*
€ 41,28*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,28*
€ 49,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,96*
€ 48,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,42*
€ 45,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,01*
€ 44,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,68*
€ 42,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,11*
€ 35,83
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,5055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.