Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild "Aufzug im Brandfall nicht benutzen", ISO, Kst., 200 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-285-128
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285128
EAN/GTIN:
     4061466064339
Suchbegriffe:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen ...
Verbotsschild EN ISO 7010 P020 Aufz...
Mitführen von Hunden verboten P021 ...
Mitführen von Tieren verboten P021 ...
Verbotsschild "Aufzug im Brandfall nicht benutzen", ISO 7010, Kunststoff, 200 mm, VE = 10 Stück
  • Verbotszeichen verhindern bestimmtes Verhalten, das eine Gefahr auslösen könnte
  • leicht erkennbar an ihrer runden Form sowie der roten Farbgestaltung tragen Verbotszeichen maßgeblich zur Sicherheit am Arbeitsplatz bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
Technische Daten:
  • Version: Verbotsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Durchmesser außen [mm]: 200
  • Materialstärke [mm]: 1
  • Typ: Aufzug im Brandfall nicht benutzen
  • Piktogramm-Nummer: P020
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: nein
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,043
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
200 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
1 mm
Gewicht:
0,043 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,84*
€ 32,37*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,30*
€ 40,59*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,59*
€ 48,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,06*
€ 47,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,72*
€ 44,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,35*
€ 43,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,32*
€ 42,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,30*
€ 34,87
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.