Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild "Herzschrittmacher", ISO, Folie, 50 mm, 10 Bogen à 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-285-122
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285122
EAN/GTIN:
     4061466029291
Suchbegriffe:
Defibrillator-Hinweisschild
Verbot für Personen mit Herzschritt...
Verbotsschild EN ISO 7010 P007 Verb...
verbotsschild en iso 7010 p007 verb...
Verbotsschild "Herzschrittmacher/Defibrillator", ISO 7010, Folie, SK, 50 mm, VE = 10 Bogen à 6 Stück
  • Verbotszeichen verhindern bestimmtes Verhalten, das eine Gefahr auslösen könnte
  • leicht erkennbar an ihrer runden Form sowie der roten Farbgestaltung tragen Verbotszeichen maßgeblich zur Sicherheit am Arbeitsplatz bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Verbotsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10
  • Werkstoff: Folie
  • Durchmesser außen [mm]: 50
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmacher oder implantierten Defibrillatoren
  • Piktogramm-Nummer: P007
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,006
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
50 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,006 kg
Weitere Suchbegriffe: verbot für personen mit herzschrittmacher p007 verbotsschild, verbotsschild en iso 7010 p007 verbot für personen mit herzschrittmach..., Verbotsschild, Verbotsschilder, Verbotzeichen, Kennzeichnung, Herzschrittmacher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,81*
€ 68,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,44*
€ 68,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,24*
€ 64,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,69*
€ 62,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,80*
€ 60,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,92*
€ 51,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.