Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild "Kein Trinkwasser", ISO, Folie, 200 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-285-117
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285117
EAN/GTIN:
     4061466042849
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Kein Trinkwasser (Hinweisschild run...
Verbotsschild "Kein Trinkwasser", ISO 7010, Folie, selbstklebend, 200 mm, VE = 10 Stück
  • Verbotszeichen verhindern bestimmtes Verhalten, das eine Gefahr auslösen könnte
  • leicht erkennbar an ihrer runden Form sowie der roten Farbgestaltung tragen Verbotszeichen maßgeblich zur Sicherheit am Arbeitsplatz bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Verbotsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Durchmesser außen [mm]: 200
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Kein Trinkwasser
  • Piktogramm-Nummer: P005
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,003
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
200 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,003 kg
Weitere Suchbegriffe: Kein Trinkwasser P005 Verbotsschild, Verbotsschild EN ISO 7010 P005 Kein Trinkwasser, hinweisschild kein trinkwasser, allgemeine hinweisschilder, Verbotsschild, Verbotsschilder, Verbotzeichen, Kennzeichnung, Trinkwasser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,451* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,74*
€ 41,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,98*
€ 40,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,97*
€ 38,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,79*
€ 36,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,51*
€ 35,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,51*
€ 29,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.