Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild "Gehörschutz benutzen", ISO, Kunststoff, 200 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-285-080
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
gebotsschild en iso 7010 m003 gehör...
gebotsschild en iso 7010 m003 gehör...
Gebotsschild "Gehörschutz benutzen", ISO 7010, Kunststoff, 200 mm, VE = 10 Stück
  • Gebotszeichen weisen auf Schutzmaßnahmen sowie die Risiken und Gefahren am Arbeitsplatz hin, um Unfälle und gesundheitliche Schäden zu vermeiden
  • somit tragen Gebotszeichen nicht nur zum Arbeitsschutz sondern auch zum Gesundheitsschutz Ihrer Mitarbeiter bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
Technische Daten:
  • Version: Gebotsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Durchmesser außen [mm]: 200
  • Materialstärke [mm]: 1
  • Typ: Gehörschutz benutzen
  • Piktogramm-Nummer: M003
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: nein
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,043
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
200 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
1 mm
Gewicht:
0,043 kg
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen 20cm, Gebotsschild, Gebotsschilder, Kennzeichnung, Gehörschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,374* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,51*
€ 55,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,53*
€ 54,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,38*
€ 50,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,20*
€ 49,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,59*
€ 47,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,74*
€ 40,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.