Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Zählwaage CCS 600K-1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-283-723
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283723
EAN/GTIN:
     4045761235861
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Präzisionswaage
Zählsysteme
KERN Zählwaage CCS, bis 600 kg, min. Teilegewicht 0,5 g/Stck., Wägeplatte 1000 x 1000 mm
  • hochgenaues Zählsystem - präzise Referenzwaage zum Wiegen kleinster Teile und Mengenwaage zum Wiegen großer Stückzahlen
  • automatische Referenzoptimierung - stufenweise wird der Durchschnittswert des Teilegewichts optimiert
  • interner Speicher für Daten von bis zu 100 Artikeln
  • RS-232 Schnittstelle zum Anschluss an PC, Drucker oder Netzwerk
  • Zielstückzahl- und Zielgewichtsfunktion - Signal ertönt bei Erreichen des Zielwerts
  • Zählsummenspeicher -Aufsummieren gleicher Zählteile in Gesamtstück und Gesamtgewicht
  • 3 Displays - Gesamtgewicht, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl
  • über Tastenblock programmierbar
Technische Daten:
  • Wägebereich max.: 600 kg
  • Wägebereich Referenzwaage max.: 6 kg
  • Ablesbarkeit d: 0,2 kg
  • Ablesbarkeit d Referenzwaage: 0,0001 kg
  • Höhe Wägeplatte [mm]: 108
  • Maße Wägeplatte [mm]: 1000 x 1000
  • Maße außen B x T x H [mm]: 320 x 350 x 125
  • Reproduzierbarkeit: 0,0002 kg
  • Linearität: ± 0,0005 kg
  • Werkstoff Wägeplatte: Metall, lackiert
  • Nennspannung [V]: 220 - 240
  • Frequenz [Hz]: 50
  • Einschwingzeit: 2 s
  • Luftfeuchtigkeit max.: 80 %
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Labor): 100 mg
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Normal): 1 g
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 20
  • Gewicht [kg]: 110
Weitere Informationen:
Breite Außen:
320 mm
Tiefe Außen:
350 mm
Höhe Außen:
125 mm
Gewicht:
110 kg
Weitere Suchbegriffe: Zählwaage, kern zählwaage 200g, zählwaagen kern, zählwaage, Zählwaagen, Schrauben
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.305,51*
€ 1.373,96*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.176,44*
€ 1.373,98*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.441,87*
€ 1.510,98*
Frei Haus
ab € 1.529,88*
€ 1.607,60*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.510,98*
€ 1.798,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.504,09*
€ 1.789,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.469,26*
€ 1.748,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.447,98*
€ 1.723,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.441,87*
€ 1.715,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern & Sohn
CCS 600K-2U
ab € 1.381,61*
Ähnlich
Kern
CCS 600K-1
ab € 1.512,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.