Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Optics Durchlichtmikroskop OBT 101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-283-684
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     283684
EAN/GTIN:
     4045761228948
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
KERN Optics Durchlichtmikroskop OBT 101, Tubus Monocular, Objektive 4x / 10x / 40x, 1 W LED
  • Übersichtlichen Bedienelemente, Robustheit und ein modernes Design
  • Transluzente und dünne, kontrastreiche, wenig anspruchsvolle Präparate (z. B. Pflanzengewebe, gefärbte Zellen/Parasiten)
  • Durch die stufenlos dimmbare 1-W-LED ist eine optimale Ausleuchtung der Präparate sowie eine hohe Lebensdauer gewährleistet. Auch ein mobiler Einsatz ist durch optionalen Batteriebetrieb kein Problem
  • Die einfache 0,65-Kondensorlinse mit einstellbarer Aperturblende des OBT 101 sorgt für eine optimale Lichtbündelung und Ausleuchtung der Probe. Die Modelle OBT 102 - OBT 106 verfügen über einen höhenverstellbaren und dadurch fokussierbaren 1,25-Abbe-Kondensor mit Aperturblende, welcher für eine optimale Lichtbündelung sorgt
  • Die Fokussierung des Objekts findet für alle Modelle über einen beidseitigen Grob- und Feintrieb statt. Ein schnelles Arbeiten und Verschieben des Präparats erfolgt über einen mechanischen Kreuztisch (bei Modell OBT 103 - OBT 106)
  • Eine Staubschutzhaube sowie eine Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang
  • Tubus 45° geneigt/360° drehbar
  • Dioptrienausgleich einseitig (bei binokularen Modellen)
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 195 x 147 x 325
  • Nennspannung [V]: 100 - 240
  • Objektive: 4 x / 10 x / 40 x
  • Tubus-Art: Monokular
  • Optisches System: Finite
  • Gewicht [kg]: 2,755
  • Marke: Kern Optics
Weitere Informationen:
Breite Außen:
195 mm
Tiefe Außen:
147 mm
Höhe Außen:
325 mm
Gewicht:
2,755 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 139,88*
€ 160,34*
€ 4,90*
ab € 138,52*
€ 162,20*
7 Tage
11
€ 7,95*
ab € 142,38*
€ 163,78*
5 Tage
11
Frei Haus
ab € 150,41*
€ 173,33*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,65*
€ 189,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,53*
€ 225,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,71*
€ 224,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,69*
€ 217,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,20*
€ 213,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,65*
€ 197,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
OBB-A3201
€ 29,35*
Zubehör
Kern
OBB-A3206
€ 45,14*
Zubehör
Kern & Sohn
€ 29,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.