Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter Digitaler Shore-Durometer HDA 100-1, Shore A, Messbereich 100 HA, 1,0 HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-283-641
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283641
EAN/GTIN:
     4045761139589
Suchbegriffe:
Digitaldurometer
Durometer
Shorehärte-Prüfgerät
Härtemesser
Sauter Digitaler Shore-Durometer HDA 100-1, Shore A, Messbereich 100 HA, Ablesbarkeit 1,0 HA
  • Großes Display mit Hinterleuchtung
  • - Shore A, 0 und D zur Härtebestimmung von Kunststoffen per Eindringungsmessung, - Shore A Gummi, Elastomere, Neopren, Silikon, Vinyl, weiche Kunststoffe, Filz, Leder und ähnliche Materialien, - Shore 0 Schaumstoffe, Schwämme, - Shore D Kunststoffe, Kunstharz, Resopal, Epoxid, Plexiglas etc
  • Materialstärke der Probe: min. 4 mmLieferung im robusten Tragekoffer
  • Empfohlen insbesondere für interne Vergleichsmessungen. Norm-Kalibrierungen z. B. nach DIN 7619-1 sind wegen sehr enger Normtoleranzen oft nicht möglich
  • Wählbar: AUTO-OFF-Funktion oder Dauerbetrieb, Batteriestandsanzeige
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 162 x 65 x 38
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite Außen:
162 mm
Tiefe Außen:
65 mm
Höhe Außen:
38 mm
Gewicht:
1,173 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 301,05*
€ 347,92*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 279,69*
€ 347,93*
Frei Haus
ab € 264,77*
€ 364,24*
Frei Haus
ab € 349,30*
€ 389,38*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,10*
€ 416,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,22*
€ 495,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,27*
€ 488,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,70*
€ 468,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,70*
€ 461,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,10*
€ 447,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 376,10* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern & Sohn
HD0 100-1
ab € 264,14*
Ähnlich
Kern & Sohn
HDD 100-1
ab € 280,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.