Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Deckelfass, 30 Liter, mit Sicken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-282-136
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282136
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel-Fass
Deckel-Stahlfass
Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass
Edelstahl-Deckelfass, mit Sicken, 30 Liter
  • besonders für Lebensmittel sowie aggressive und stark korrosive Füllgüter geeignet
  • für Abfülltemperaturen bis zu 200°C geeignet
  • dichtmittelfrei gefalzter und zusätzlich umlaufend geschweißter Boden
  • Deckel mit 2'' und 3/4'' TriSure Spundöffnungen und Spannring
  • hergestellt aus hochwertigem Edelstahl SS316 (1.4401)
  • mit 2 seitlichen Klappgriffen
  • Materialstärke 1,0 mm
  • Mantel mit Sicken
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: Lebensmittelechtheit
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Volumen [l]: 30
  • Innengewinde: 3/4" Trisure
  • Innengewinde 2: 2" TriSure
  • Maße Ø x H [mm]: 325 x 515
  • Durchmesser innen [mm]: 295
  • Gewicht [kg]: 12,1
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
515 mm
Durchmesser Außen:
325 mm
Durchmesser Innen:
295 mm
Volumen:
30 l
Werkstoff:
Edelstahl
Materialstärke:
1 mm
Gewicht:
12,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahldeckelfass, deckelfass 30 l edelstahl, deckel fass, deckelfass 30 l, Edelstahl-Deckelfass, Stahlzylinderfass, Spundfass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,52*
€ 590,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,31*
€ 583,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,39*
€ 557,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,77*
€ 541,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,91*
€ 503,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
117194
ab € 170,00*
Zubehör
k.A.
117277
ab € 48,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.