Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflaschen aus LDPE, rund, natur-transparent, 100 ml, 30 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-281-974
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281974
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflaschen schraubverschluss ...
weithalsflasche 100 ml
Weithalsflaschen aus LDPE, rund, natur-transparent, 100 ml, 30 Stück
  • aus Polyethylen (LDPE)
  • geeignet für die Probenahme und Lagerung von flüssigen, pastösen und festen Medien
  • mit Schraubverschluss, flüssigkeitsdicht
  • einfaches Befüllen durch weite Halsöffnung
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 0.1
  • Werkstoff: PE
  • Farbe: natur
  • Höhe außen [mm]: 95
  • Durchmesser außen [mm]: 48
  • Verpackungseinheit (VE): 30 Stück
  • Inhaltsmenge: 30
  • Gewicht [kg]: 0,019
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
95 mm
Durchmesser Außen:
48 mm
Volumen:
0.1 l
Werkstoff:
PE
Farbe:
natur
Gewicht:
0,019 kg
Weitere Suchbegriffe: weithalsflaschen pe, Weithalsflaschen, Weithalsflaschen aus PE, Kunststoffflaschen, Laborflaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,96*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 3,39867* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 127,75*
€ 152,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 124,78*
€ 148,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 119,94*
€ 142,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 117,31*
€ 139,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,96*
€ 121,33
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
309729
ab € 13,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.