Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflaschen aus HDPE, eckig, natur-transparent, 100 ml, 30 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-281-973
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281973
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflaschen schraubverschluss ...
weithalsflasche 100 ml
Weithalsflaschen aus HDPE, eckig, natur-transparent, 100 ml, 30 Stück
  • aus beständigem Polyethylen (HDPE)
  • geeignet für die Probenahme und Lagerung von pastösen und festen Medien (z.B. Pulver oder Granulate)
  • mit schwarzem Schraubverschluss mit EPE-Einlage
  • besonders platzsparend durch quadratische Form
  • einfaches Befüllen durch weite Halsöffnung
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 0.1
  • Werkstoff: PE
  • Farbe: natur
  • Höhe außen [mm]: 78
  • Durchmesser außen [mm]: 47
  • Verpackungseinheit (VE): 30 Stück
  • Inhaltsmenge: 30
  • Gewicht [kg]: 0,019
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
78 mm
Durchmesser Außen:
47 mm
Volumen:
0.1 l
Werkstoff:
PE
Farbe:
natur
Gewicht:
0,019 kg
Weitere Suchbegriffe: weithalsflaschen pe, Weithalsflaschen, Weithals-Vierkantflaschen, Weithalsflaschen Polyethylen, Laborflaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,81*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 1,79367* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,47*
€ 83,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,47*
€ 81,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,59*
€ 76,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,50*
€ 74,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,81*
€ 64,03
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
309729
ab € 13,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.