Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflaschen aus PP, Volumenskala, mit Schraubverschluss, 100 ml, 30 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-281-906
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281906
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflaschen schraubverschluss ...
weithalsflasche 100 ml
Weithalsflaschen aus PP, aufgedruckte Volumenskala, mit Schraubverschluss, 100 ml, 30 Stück
  • aus naturfarbigen, transparentem Polypropylen (PP)
  • hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und viele Chemikalien
  • große Öffnung zum einfachen Befüllen oder Reinigen
  • sehr gut ablesbare, blaue Graduierung (aufgedruckt)
  • mit Schraubverschluss aus PP
  • ideal für Flüssigkeiten, pastöse Medien und Granulate
  • auch für Heiß-Abfüllungen geeignet, autoklavierbar bis max. 121 °C
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 0.1
  • Werkstoff: PP
  • Farbe: natur
  • Höhe außen [mm]: 95
  • Durchmesser außen [mm]: 48
  • Verpackungseinheit (VE): 30 Stück
  • Inhaltsmenge: 30
  • Gewicht [kg]: 0,015
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
95 mm
Durchmesser Außen:
48 mm
Volumen:
0.1 l
Werkstoff:
PP
Farbe:
natur
Gewicht:
0,015 kg
Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche, Weithalsflaschen, Weithalsflaschen aus PP, Kunststoffflaschen, Laborflaschen, Weithalsflaschen mit Volumenskala
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 4,30134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 161,15*
€ 191,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 156,53*
€ 186,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 150,79*
€ 179,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 148,86*
€ 177,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 129,04*
€ 153,56
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
309729
ab € 13,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.