Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tranchier- und Vorlegebesteck
>
Gastronomie-Löffel
>
Messlöffel
>
Artikel
Messlöffel mit Graduierung, aus PP, 5 ml, 100 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-281-893
Hersteller:
Semadeni
Herst.-Nr.:
281893
EAN/GTIN:
4055661037045
Suchbegriffe:
Dosierlöffel
Messlöffel
Messlöffel-Satz
Messlöffel-Set
Messlöffel mit Graduierung, aus PP, 5 ml, 100 Stück
die Graduierung (Teilung der Graduierung siehe Tabelle) ermöglicht eine einfachere Handhabung
die Messlöffel sind jeweils ineinander stapelbar
Technische Daten:
Volumen [ml]: 5
Werkstoff: PP
Farbe: natur
Verpackungseinheit (VE): 100 Stück
Gewicht [kg]: 0,002
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Farbe:
natur
Gewicht:
0,002 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Probenehmer
>
Probenehmer für Feststoffe
Weitere Suchbegriffe:
Messlöffelsatz
,
Messlöffelset
,
messlöffel
,
Messlöffel mit Graduierung
,
Messlöffel aus PP
,
Portionierungslöffel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,2727*
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2727*
€ 0,32451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2527*
€ 0,30071
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2427*
€ 0,28881
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2027*
€ 0,24121
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Messlöffel mit Graduierung, aus PP, 10 ml, 100 Stück
Semadeni
281894
€ 0,3296*
Ähnlich
Messlöffel mit Graduierung, aus PP, 25 ml, 100 Stück
Semadeni
281895
€ 0,3501*
Ähnlich
Messlöffel mit Graduierung, aus PP, 50 ml, 100 Stück
Semadeni
281896
€ 0,4457*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.