Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Enghalsflaschen aus Green-PE, Schraubverschluss, 50 ml, 24 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-281-742
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281742
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche 50ml spritzverschlus...
enghalsflaschen pe
enghalsflasche
Bio-Enghalsflaschen aus Green-PE, mit Schraubverschluss, 50 ml, 24 Stück
  • hergestellt aus Green PE, transparent
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen viele Säuren, Laugen und sonstige Chemikalien
  • inkl. Schraubverschluss, absolut dicht schließend
Technische Daten:
  • Zulassung: Lebensmittelechtheit
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: (EU)No10/2011, 21 CFR§177.1523
  • Volumen [l]: 0.05
  • Werkstoff: Bio Green-LDPE
  • Farbe: transparent
  • Höhe außen [mm]: 86
  • Durchmesser außen [mm]: 40
  • Verpackungseinheit (VE): 24
  • Inhaltsmenge: 24
  • Gewicht [kg]: 0,012
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
86 mm
Durchmesser Außen:
40 mm
Volumen:
0.05 l
Werkstoff:
Bio Green-LDPE
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,012 kg
Weitere Suchbegriffe: Bio-Enghalsflaschen, Enghalsflaschen, Enghalsflaschen aus Green PE, Laborflaschen, Laborflaschen lebensmittelecht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 1,46084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,72*
€ 57,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,71*
€ 55,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,17*
€ 51,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,64*
€ 49,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,70*
€ 48,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,06*
€ 41,72
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
309729
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.